バッテリーターミナルセット EA812JYシリーズ

バッテリーターミナルセット EA812JYシリーズ エスコ


バッテリーターミナルの腐食時の交換に

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-02●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:#69Dスピード式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(銅メッキ)●重量:約168g●入数:1組(+極、-極各1個ずつ) アズワン品番65-9285-01 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65659538 EA812JY-2A
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65659538 EA812JY-2A 13467425 BY-02 BY-02 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467425 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする