曜日別特売

凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ

凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ - エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ - エスコ


シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。
凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)
弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。
添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。
形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。
凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。

仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-23内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661078EA922KF-63
オープン
20,400
22,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする