粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。
空調ダクトのシールに。
保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):38●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-83
内容量1巻
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。
空調ダクトのシールに。
保温筒・グラスウールの固定・シールに。