エスコ
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様
●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番
65-9317-23
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661674
EA947FD-22
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください