伸縮突っ張り棚 EA951FGシリーズ

伸縮突っ張り棚 EA951FGシリーズ エスコ

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:750~1,150×270×95●耐荷重(kg):75cmの場合/60 115cmの場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.44kg アズワン品番65-9327-48 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65662435 EA951FG-62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする