曜日別特売

深型フタ付バット KMシリーズ

深型フタ付バット KMシリーズ - 片桐医科工業
仕様●内寸法(mm):270×210×55●フタ外寸法(mm):280×220×35●材厚(mm):0.6アズワン品番65-9614-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65673924KM-1143
6,760
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする