Li-Po電池専用充電器

Li-Po電池専用充電器 - DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器 - DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器 - DATA POWER TECHNOLOGY


リチウムイオンポリマー電池の専用充電器

仕様●入力電圧:8.5~9.5VDC●出力電圧:8.4V(無負荷時)●出力電流:450mAh●温度検出:セル温度が90℃以上でシャットダウン●動作温度範囲:-20℃~+50℃●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。●※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。●※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。●※一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●※万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。●※破裂により飛散物が体に付着した場合は乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0398-98内容量1個
注意

※充電時は逆接を絶対にしないでください。
※容量の違う電池を同時に充電しないでください。
※充電中はバッテリーから目を離さないでください。
※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。
※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。
※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。
※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748998CHG-102AY
4,830
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする