Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)


Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード
Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。
超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。
学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。
Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。
USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。
Linux OSは搭載できません。
USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。

仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749244102110537
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする