サンハヤト
4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズ
4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン
仕様
●寸法:115×155mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ22ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-044-009/029(KEL社)
アズワン品番
67-0405-13
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749926
CPU-107GU
¥
4,030
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください