ライフソー

ライフソー ゼットソー


ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
剪定用。
生木や細枝の切断に。
剪定後の枝の処理に。
アウトドアに。

仕様●刃長(mm):180●全長(mm):300●刃ピッチ(mm):2.15●板厚:0.50mm●切幅:0.66mm●無電解ニッケルメッキ●スクリュータイプ替刃●刃先衝撃焼入●切断目安:10cm以下●材質/仕上:刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂●原産国:日本●コード番号:363-3778 アズワン品番67-2316-21 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65755027 30059
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする