プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター 仕様 W905×D605 UPA-LSシリーズ
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):282●ハンドル高さ(mm):1000●キャスター径(mm):175●タイプ:エアータイヤ●組立品●材質/仕上:荷台/ポリプロピレン、キャスター金具/スチール●注意:取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●原産国:日本●コード番号:208-2196
質量(kg)17
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)空気入りゴムタイヤ
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)282
荷台寸法(mm)905×605
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1000
アズワン品番67-2339-68
特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。