TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ラインエース 22114シリーズ
SDホースの耐圧タイプです。
一般デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。
ダンパー車のサクション用。
仕様
●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
7.5
内径(Φmm)
25.4
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
105
外径(mm)
34.9
アズワン品番
67-2361-07
許容圧力(MPa)
0.5
最低使用温度(℃)
-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755849
22114-025-10
¥
15,593
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください