富士倉
UVブラックライト UV-12Vシリーズ
長さ50cmの紫外線ブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様
●連結接続端子付●全長:500mm●電源(V):DC12/1A●消費電力(W):5●コード長さ:1.5m●厚さ:5mm
アズワン品番
67-2386-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65757547
UV-12V05MD
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください