SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ

SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ サンコウ電子


非鉄金属素地の厚膜測定
防水被膜

仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~8mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ35×59mm アズワン品番67-2390-54 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65757617 SNFe-8
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65757617 SNFe-8 23698020 SNFE-8 SNFE-8 SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子 23698020 SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子 1本 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする