曜日別特売

[充電式] ライト/LED 4way

[充電式] ライト/LED 4way - エスコ[充電式] ライト/LED 4way - エスコ[充電式] ライト/LED 4way - エスコ[充電式] ライト/LED 4way - エスコ[充電式] ライト/LED 4way - エスコ[充電式] ライト/LED 4way - エスコ


ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。
充電式だから停電時でも使えます。

仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)アズワン品番65-9278-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761826EA761XL-41
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする