曜日別特売

40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides

40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides - SPARKFUN40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides - SPARKFUN40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides - SPARKFUN


Description
This is a 40-pin surface mount FPC(Flat Printed Circuit)connector. Nothing too fancy here, except that it can be plugged in either way - contacts up or down. This is useful for manufacturers because they only have to keep one item in stock. It is useful for consumers because they can use one connector to fit in multiple orientations.
This product fits the 1.77 TFT LCD Display 160x128 RGB - 3 Wire and thanks to its dual-sided nature you can use it upside down or all-around.
TFT Display Not Included
This product mates and is pictured with the 1.8in. TFT LCD 160x128 RGB
Features
40 pins
0.5mm pitch
Top/bottom side contacts(both)
Locking

アズワン品番67-0425-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768765PRT-15095
220
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする