420ml チェーンオイルスプレー 生分解性

420ml チェーンオイルスプレー 生分解性 アズワン


生分解性の合成エステルをベースにしたスプレーです。
環境にやさしいオイルスプレーです。
生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。
環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。

仕様●商品名:生分解性チェーンオイルEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●チェーンソー、フォークリフト、自転車のチェーンやギア部の潤滑に●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●第4類第四石油類 168mL 危険等級Ⅲ 危険等級 アズワン品番65-9310-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65768790 EA920AF-6
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65768790 EA920AF-6 76670905 822 822 生分解性チェンオイルスプレーEX イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 76670905 生分解性チェンオイルスプレーEX イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 1本(420mL×24本) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする