Audio Cable TRRS - 1ft

Audio Cable TRRS - 1ft - SPARKFUN


Description
This is a foot-long white audio cable that has been terminated with two TRRS connectors at each end. TRRS connectors are the 3.5mm audio-style connectors that you see on some phones, MP3 players and development boards. TRRS stands for "Tip, Ring, Ring, Sleeve," which reflects the fact that, unlike a standard stereo connector, this actually has three conductors and a ground. Some devices use the extra conductor for a microphone(as in hands-free headsets)or to carry a video signal(as in some MP3/MP4 players). If you're hacking on something that has a 4-conductor audio jack, being able to plug straight in will keep your build clean and simple.
We use and recommend this specific audio cable for our Spectacle product line.
Features
1ft long(30.5 cm)

アズワン品番67-0420-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771407CAB-14163
750
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする