曜日別特売

Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie

Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie - ABUS


ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6578452476/40CAB40 Rouge
14,700
14,600
16,060(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする