CuGo V3遠隔操作コンプリートキット

CuGo V3遠隔操作コンプリートキット CuboRex CuGo V3遠隔操作コンプリートキット CuboRex


不整地に強い汎用クローラモジュールのコンプリートキット
バッテリーやモータードライバ等がすべて揃っており、組み立てるだけですぐに移動ロボットとして活動可能
小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能
コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる
動力機構を内蔵し、FA用のフレームが車体に取り付けられている
カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)
移動ロボットの開発用・研究用のモジュール
作られたロボット事例:草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど

仕様●寸法:430×516×170mm●重量:14kg●電源:DC24V●耐荷重:80~100kg●定格出力:100W×2●走行速度:3km/h●内容●クローラCuGoV3組立済 ×2●アルミフレーム2020 ×1●ブラケット ×8●コントローラー ×1●ESC ×2●バッテリー&充電器 ×1●防水ボックス ×1●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-0419-10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65793570 CUGO-V3-006
436,400
429,800
472,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする