DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 2個入

DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0277 アズワン品番65-7661-92 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65794069 5212044-1
2,210
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする