曜日別特売

FTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O

FTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O - SPARKFUNFTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O - SPARKFUNFTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O - SPARKFUN


Description
USB C is quickly becoming more and more prominent in the maker community because, let's be honest, who likes trying three times to insert USB into a port? This FTDI cable is a USB C to Serial converter which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB. Each 26AWG cable is one meter in length with the USB C side protected by a 2in enclosure.
The FTDI cable is designed around an RS232, which is housed in a USB C connector. The other side of the cable is terminated with a 0.1" pitch, 6-pin connector with the following pinout:RTS(Green), RX(Yellow), TX(Orange), VCC 5V(Red), CTS(Brown), GND(Black). This FTDI to USB C Cable is also capable of handling high voltages up to 300V max.
There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. The FTDI Basic has great LED indicators, but requires a Mini-B cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.

アズワン品番67-0420-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65798129CAB-14909
8,000
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする