GB JCB-A +- D17 6 X 30 200本入
ネジ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
仕様●寸法(mm)d:M6●全長(mm):30●JCB-AジョイントコネクターボルトAタイプ●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:362-6042
アズワン品番67-1352-64
内容量1箱(200本)
ネジ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。