曜日別特売

Grove - High Temperature Sensor

Grove - High Temperature Sensor - Seeed Studio


Description
Thermocouples are very sensitive, requiring a good amplifier with a cold - compensation reference. The Grove - Temperature Sensor USES a K type thermocouple Temperature detection, with a Thermistor to detect The ambient Temperature as Temperature compensation. The detectable range of this Sensor is -50-600℃ , and The accuracy is ±(2.0% + 2℃).
Specifications
Voltage:3.3 ~ 5V
Max power rating at 25℃:300mW
Operating temperature range:-40 ~ +125 ℃
The temperature measurement range is(-50 ~ +600℃)
Amplifier output voltage range(0 ~ 3.3 V)mv
Cold junction compensation(environment temperature measurement)
Thermocouple temperature measurement accuracy of + / - 2.0%(+ 2 ℃)
Package Include:Grove - High Temperature Sensor x1
Thermocouple Temperature Sensor x1
24AWG Grove Cable - 4P-4P-2.0-200mm x1

アズワン品番67-0476-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65801778111020002
4,770
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする