HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5428 アズワン品番65-7503-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65802295 2007435-1
1,300
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする