High Performance AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIERS
旧バーブラウン(現TIに吸収)が開発した高性能オーディオ用OPアンプ。先行する類似の製品にOPA2604があり現在でも双方が使われています。
OPA2134を工業的に見た場合はかなり高性能ですが、オーディオ用として特別に評価の高い他のOPアンプと比べると中庸な製品と位置付けられます。その分、高性能オーディオ用としてはベーシックなOPアンプとしてよく使われます。
仕様●パッケージ:PDIP8●回路数:2回路●電源電圧:±2.5~±18V●電源電流:GBW:8MHz●SR:20V/μs●入力オフセット電圧(typ):±0.5mV●入力バイアス電流(typ):+5pA●動作温度:-40~+125℃
アズワン品番67-0444-46
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
