IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA - Texas Instruments


IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812716MSP430F2370IYFFT
910
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする