曜日別特売

Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 - AMPHENOL


Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8755アズワン品番65-7586-58内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815175VN01 016 0024 2C
4,820
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする