MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4958
アズワン品番65-7548-28
内容量1個