MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOL


Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)

仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5192 アズワン品番65-7562-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65818158 62GB-12E12-10SX-760
8,130
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする