Pmod OC1オープンコレクタモジュール

Pmod OC1オープンコレクタモジュール DIGILENT Pmod OC1オープンコレクタモジュール DIGILENT Pmod OC1オープンコレクタモジュール DIGILENT


トランジスタMMBT3904を使用したオープンコレクタBJTモジュールです。
ホストとなるボードからの信号で、大電流デバイス(最大200mA)を駆動することができます。

仕様●100mA(最大200mA)出力のトランジスタMMBT3904を4個使用●出力クランプダイオード ×4●スレッショルド電圧:40V●小型サイズ:2.54cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠 アズワン品番67-0390-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65820495 410-062
3,120
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする