Quad-band Cellular Antenna SMA

Quad-band Cellular Antenna SMA - SPARKFUN
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:アンテナ●項目8:セルラーアンテナアズワン品番67-0452-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820836CEL-08347
3,770
3,698
4,068(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする