SDLogger - Open Hardware Data Logger

SDLogger - Open Hardware Data Logger Seeed Studio SDLogger - Open Hardware Data Logger Seeed Studio


SDLogger is a simple serial logger based on SparkFun/Nathan Seidle's OpenLog. It is using an ATmega644P processor running at 14.7456MHz and logs to full-size SD cards. It supports both standard SD cards(FAT16)and SDHC cards(FAT32). SDLogger ships with OpenLog firmware 1.61 installed(compiled with SDHC/FAT32 support and large 2048 character input buffer)together with an Arduino-compatible bootloader for easy program update.
Features
Simple to configure and use
Automatically logs data received on the serial input port
Can be configured using a config file on the SD card
Supports 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 and 230400 serial baud rates at 8-N-1.
Supports both standard SD cards up to 2GB(FAT16)and SDHC cards up to 16GB(FAT32)
Large input buffer(2048 characters)
Full-size SD card form factor
14.7456 MHz crystal oscillator for precise baud rate generation
Input voltage range:3.3 to 12V
Arduino-compatible bootloader installed for easy program update
Full Arduino environment support - can be used as an inexpensive Arduino board for program development
I/O ports supported in Arduino environment(in addition to the main serial port):4 analog inputs、second serial port、I2C port
Simple SDLogger original firmware restore procedure using the Arduino environment
SDLogger hardware/firmware designed by Saanlima/Magnus Karlsson and released under CC BY-SA v3 license
Design files、Arduino code and other ported code available on GitHub

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:データーロガー●項目5:ATmega644P●項目8:Arduino互換 アズワン品番67-0462-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821798 105990002
6,480
6,098
6,708 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする