曜日別特売

Servo Kit 180°

Servo Kit 180° - M5StackServo Kit 180° - M5StackServo Kit 180° - M5Stack


LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)
LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。
【ご注意】
180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。
焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。

仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821947M5STACK-A076-B
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする