Socket Insert 8 way 1箱 10個入

Socket Insert 8 way 1箱 10個入 AMPHENOL

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8637 アズワン品番65-7585-32 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65822778 C146 10B008 500 2
14,800
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする