SPARKFUN
SparkFun Capacitive Touch Breakout - AT42QT1010
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:タッチセンサー●項目4:タッチセンサー●項目5:AT42QT1010
アズワン品番
67-0455-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65822909
SEN-12041
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
38日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください