SPARKFUN
SparkFun Voltage-Level Translator Breakout - TXB0104
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:レベル変換●項目5:TXB0104
アズワン品番
67-0452-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823259
BOB-11771
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください