曜日別特売

USBインターフェースボード

USBインターフェースボード - INTERPLANUSBインターフェースボード - INTERPLAN


無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード
無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。
パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。
各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。
モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。
回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。

仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属アズワン品番67-0396-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65832919IM920-USB2
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする