VITA 46バックプレーンコネクタ オス 56 極 7 列 ライトアングル

VITA 46バックプレーンコネクタ オス 56 極 7 列 ライトアングル AMPHENOL

仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46左●オス/メス:オス●極数:56●カラム数:8●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0023 アズワン品番65-7582-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65833190 RVPX-P08VM1
12,300
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする