AMPHENOL
VITA 46バックプレーンコネクタ オス 56 極 7 列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65833190
品番
RVPX-P08VM1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46左●オス/メス:オス●極数:56●カラム数:8●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0023
アズワン品番
65-7582-61