アクセサリ 3極 パネルマウント

アクセサリ 3極 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3
これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1145 アズワン品番65-7789-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65835274 206036-2
1,530
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする