TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ウェッジロック MIC MKIIシリーズ 13極 1袋 5個入
MICダブルロックプレート
仕様
●種類:ウェッジロック●極数:13●シリーズ:MIC MKII●併用可能製品:MIC MKIIコネクタ●コード番号:719-9015
アズワン品番
65-7790-52
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837566
174399-2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください