スイッチガード

スイッチガード EAO


セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン

仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084 アズワン品番65-7804-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860840 704.925.2
7,840
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする