スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM50
Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M50●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6694
アズワン品番65-7735-99
内容量1個