ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8718
アズワン品番65-7599-69
内容量1個
Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ