データケーブル 10芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

データケーブル 10芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 SIG


アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:10●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4857 アズワン品番65-7458-13 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66025979 CF211.PUR.02.05.02
67,300
66,980
73,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする