データケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入

データケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入 SIG


外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4936 アズワン品番65-7459-53 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026085 CFBUS.PVC.049
69,900
68,980
75,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする