ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1345
アズワン品番65-8065-80
内容量1セット(1000個)