ピローブロックベアリング
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:25mm●センター高さ:36.5mm●長さ:152mm●コード番号:213-2034
アズワン品番65-7894-27
内容量1個
商品豆知識