SAMTEC
ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 1セット 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
66040216
品番
TMM-108-01-T-D-SM
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2894
アズワン品番
65-7678-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表